text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI jemná bitová račňa 1/4“ vnútorný šesťhran 4,5° račňový uhol 80 zubov 90mm


90 mm krátka verziaobojstranná80 zubovs oceľovou rukoväťouvnútorný šesťhran 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 D 6.3pre bitové skrutkovacie zásuvky 1/4 “s vnútorným šesťhranným pohonom s obojstrannou prítlačnou pružinoubity sa ľahko vkladajú, bezpečne sa uzamknú na svojom mieste a rovnako ľahko sa dajú vybraťpre použitie v stiesnených priestoroch, opätovne sa zasun

Numéro d'article 4P197245
Izolácia Nie
Hmotnosť 70
Priemer hlavy (mm) 22.5
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Izolácia Nie
Hmotnosť 70
Priemer hlavy (mm) 22.5
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Uhol vyklopenia (°) 4.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Áno
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Type 418B

La description

90 mm krátka verziaobojstranná80 zubovs oceľovou rukoväťouvnútorný šesťhran 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 D 6.3pre bitové skrutkovacie zásuvky 1/4 “s vnútorným šesťhranným pohonom s obojstrannou prítlačnou pružinoubity sa ľahko vkladajú, bezpečne sa uzamknú na svojom mieste a rovnako ľahko sa dajú vybraťpre použitie v stiesnených priestoroch, opätovne sa zasunú po pohybe o 4,5°konštrukcia bez skrutiek zabraňuje poškodeniu cudzími predmetmi

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P197245
EAN 4018754291373
UBB 500696171783
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11133030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.