text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mechanický nakladač pre momentové skrutkovače Meranie r.1-10N-m pre prevodníky 7728-1S


možno priskrutkovať k mechanickému nakladaču č. 7792momentový skrutkovač, ktorý sa má kalibrovať, sa vloží do štvorhranného držiaka snímača a upevní sa pomocou univerzálnej stredovej svorkyručné koliesko zabezpečuje kontrolované pôsobenie požadovanej sily na momentový skrutkovačdodáva sa bez snímača alebo momentového skrutkovača

Položka č. G0094.007.790
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Max. krútiaci moment (Nm) 10
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Max. krútiaci moment (Nm) 10
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9500
HS kód 90319000
Type Test Attachment

Popis

možno priskrutkovať k mechanickému nakladaču č. 7792momentový skrutkovač, ktorý sa má kalibrovať, sa vloží do štvorhranného držiaka snímača a upevní sa pomocou univerzálnej stredovej svorkyručné koliesko zabezpečuje kontrolované pôsobenie požadovanej sily na momentový skrutkovačdodáva sa bez snímača alebo momentového skrutkovača

Čísla materiálu

Položka č. G0094.007.790
EAN 4018754155569
UBB 500504174896
UNSPSC 27111739
Číslo materiálu výrobcu 58521090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.