Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1H650877
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
Stahlwille Momentový kľúč 730/10 Quick 20-100 Nm 9 x 12 mm drážkový
Pridať do katalógu
Položka č.
1H650877
Celková dĺžka (mm)
370
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
370
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
2.5
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Klik-klak merací prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné ručné nastavenie na nulumontáž pre vymeniteľné nástroje s vložkou/plášťombezpečnostný zámok QuickRelease (veľkosti 5-65)rýchle nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukoväti (veľkosti 5-65)ergonomický dizajn, protišmykový nastavovač s priehlbinou pre palecoptimalizovaná konvexná rukoväť pre prácu bez namáhaniadvojitá signalizácia zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lb a N-m/in-lb (veľkosti 5-80)na vyžiadanie k dispozícii aj verzia len v N-m bez dvojitej stupnice (veľkosti 5-65)možno použiť pre pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otočením vložkyakákoľvek sila pôsobiaca na nástroj po „cvaknutí“ alebo pôsobiaca v opačnom smere ako aktuálna funkcia - napr. napr. násilné uvoľnenie zaseknutej skrutky - nepôsobí na spúšťací mechanizmus a nemôže spôsobiť jeho poškodeniekalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontážcertifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky displeja ± 4 %
Čísla materiálu
Položka č.
1H650877
EAN
4018754266203
UBB
500654024503
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
50184010