text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Torque Wrench 14 x 18mm 60-300Nm 520mm

Položka č. 1P146814
Celková dĺžka (mm) 500
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 500
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Klik-klak merací prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné ručné nastavenie na nulumontáž pre vymeniteľné nástroje s vložkou/plášťombezpečnostný zámok QuickRelease (veľkosti 5-65)rýchle nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukoväti (veľkosti 5-65)ergonomický dizajn, protišmykový nastavovač s priehlbinou pre palecoptimalizovaná konvexná rukoväť pre prácu bez namáhaniadvojitá signalizácia zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lb a N-m/in-lb (veľkosti 5-80)na vyžiadanie k dispozícii aj verzia len v N-m bez dvojitej stupnice (veľkosti 5-65)možno použiť pre pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otočením vložkyakákoľvek sila pôsobiaca na nástroj po „cvaknutí“ alebo pôsobiaca v opačnom smere ako aktuálna funkcia - napr. napr. násilné uvoľnenie zaseknutej skrutky - nepôsobí na spúšťací mechanizmus a nemôže spôsobiť jeho poškodeniekalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontážcertifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky displeja ± 4 %

Čísla materiálu

Položka č. 1P146814
EAN 4018754324071
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50184030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.