text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Servisný momentový kľúč 9 x 12mm štvorhranný 17,5-87,5in-lbs 179mm


Click-typetmerací prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné manuálne nastavenie na nulumontáž pre vymeniteľné nástroje s vložkami/plášťomQuickRelease bezpečnostný zámok (veľkosti 5-65)rýchle nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukoväti (veľkosti 5-65)ergonomický dizajn, protišmykový nastavovač so zapustením palcazväčšov

Položka č. 8T914102
Model skrutkovača Nie
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/2-1 QUICK
Ambalat la 1

technické údaje

Model skrutkovača Nie
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/2-1 QUICK

Popis

Click-typetmerací prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné manuálne nastavenie na nulumontáž pre vymeniteľné nástroje s vložkami/plášťomQuickRelease bezpečnostný zámok (veľkosti 5-65)rýchle nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukoväti (veľkosti 5-65)ergonomický dizajn, protišmykový nastavovač so zapustením palcazväčšovacie sklo integrované v okienku displejaoptimalizovaná konvexná rukoväť pre prácu bez namáhaniaduálny signál zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lb a N-m/in-lb (veľkosti 5-80)na požiadanie k dispozícii aj verzia len v N-m bez dvojitej stupnice (veľkosti 5-65)možno použiť pre pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otočením vložiekakákoľvek sila pôsobiaca na nástroj po „cvaknutí“ alebo pôsobiaca v opačnom smere ako aktuálna funkcia - napr. napr. násilné uvoľnenie zaseknutej skrutky - nepôsobí na spúšťací mechanizmus a nemôže spôsobiť jeho poškodeniekalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontáž.certifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky displeja ± 4 %.

Čísla materiálu

Položka č. 8T914102
EAN 4018754292677
UBB 500696176162
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50584001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.