text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kompletný kalibračný systém Meranie r.1-10N-m pre prevodníky


Meranie bez posunu bodu pôsobenia silyVďaka špeciálnemu systému prenosu sily je mechanické kalibračné zariadenie č. 7791 nedochádza počas kalibrácie k posunu bodu pôsobenia sily. poháňaná ručným kolieskom sa páka namontovaná pod skúšobnou lištou lineárne pohybuje pomocou vretenalineárny pohyb sa mení na rotačný pohyb, ktorý pôsobí na prevodníkkalibrovan

Položka č. G0691.077.068
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Max. krútiaci moment (Nm) 10
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Max. krútiaci moment (Nm) 10
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10500
Type Manual Calibration Device

Popis

Meranie bez posunu bodu pôsobenia silyVďaka špeciálnemu systému prenosu sily je mechanické kalibračné zariadenie č. 7791 nedochádza počas kalibrácie k posunu bodu pôsobenia sily. poháňaná ručným kolieskom sa páka namontovaná pod skúšobnou lištou lineárne pohybuje pomocou vretenalineárny pohyb sa mení na rotačný pohyb, ktorý pôsobí na prevodníkkalibrovaný momentový kľúč zostáva vo svojej polohe konštantný počas celého kalibračného procesutakýmto spôsobom, sa zabráni chybám merania vyplývajúcim z posunu bodu pôsobenia silymomentový kľúč sa automaticky vyrovná do vodorovnej polohy pomocou guľôčkového puzdra s nízkym trenímďalšie guľôčkové puzdro zabezpečuje podporu momentového kľúča bez treniavýsledné zníženie priečnych síl pôsobiacich na prevodník a trenie na podpore momentového kľúča vedie k zníženiu chýb merania. V konaní o patenteSúčasťou dodávky je:SnímačKvadratický adaptérUSB adaptér a kábel na prenos nameraných údajov do osobného počítačaAdministračný softvér na kalibračné certifikáty

Čísla materiálu

Položka č. G0691.077.068
EAN 4018754179138
UBB 500504180083
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96521068
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.