text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinované kľúče - sady 14/17 14/17


kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 10° šikmápevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKruhový povrch STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a s dobrým úchopomextrémne pružný, výnimočne trvanlivé kované kva

Položka č.
Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 17
Počet kombinovaných kľúčov 17
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 17
Počet kombinovaných kľúčov 17
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1940
Type Wrench Set

Popis

kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 10° šikmápevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKruhový povrch STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a s dobrým úchopomextrémne pružný, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpelichrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaná robustné rolovacie vrecko so zapínaním na háčik a slučku z polyesterusieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojbezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorvyšívané logo STAHLWILLE. Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Čísla materiálu

Položka č. G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96401005

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.