text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinované kľúče - sady 13A/8 13A/8


Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v rolovacom kufríkuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca odolnosť, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na háčik a slučku z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE.

Položka č.
Celkový počet nástrojov 8
Počet kombinovaných kľúčov 8
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 920
HS kód 8204110000
Ambalat la 1

technické údaje

Celkový počet nástrojov 8
Počet kombinovaných kľúčov 8
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 920
HS kód 8204110000
Type Wrench Set

Popis

Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v rolovacom kufríkuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca odolnosť, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na háčik a slučku z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE.

Čísla materiálu

Položka č. G0231.001.810
EAN 4018754080861
UBB 203120262043
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96404803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.