Artikelen Meyra
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
G1051.600.300
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
Stahlwille kliešte na vodné čerpadlá 51mm otvor čeľustí zdrsnená rukoväť oceľ chrómovaná 300mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
G1051.600.300
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
520
Dĺžka (mm)
300
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
520
Dĺžka (mm)
300
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie lícnice (mm)
45
Model s nízkou iskrou
Nie
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S ochranou proti nárazu
Nie
Počet nastavení
7
Kryt rukoväte
Poplastované
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
498
HS kód
8204120000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN ISO 8976 (č. 207 c)skriňový kĺb7 pozícií nastavenia (175 mm 6 pozícií nastavenia)ochrana proti stlačeniuChróm-vanád
Čísla materiálu
Položka č.
G1051.600.300
EAN
4018754170135
UBB
203102216827
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
65516300