text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kliešte na hadicu L.300mm Hlavové rukoväte


registrovaný dizajns Bowdenovým lankom a viacerými polohami aretácie špeciálne pre 12 a 15 mm hadicové spony z pružinovej ocele, vhodné na použitie v blízkosti chladiacich a vykurovacích systémov do priemeru 42 mmprístup do ťažko prístupných miest pomocou diaľkového ovládania Bowdenovým lankom (dĺžka 610 mm), napr. pre Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, F

Položka č. G1194.001.780
Dĺžka (mm) 300
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Žiadne
Pre priemer hadice (mm) 12 - 15
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 300
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Žiadne
Pre priemer hadice (mm) 12 - 15
Značka Stahlwille
Type 10623/2

Popis

registrovaný dizajns Bowdenovým lankom a viacerými polohami aretácie špeciálne pre 12 a 15 mm hadicové spony z pružinovej ocele, vhodné na použitie v blízkosti chladiacich a vykurovacích systémov do priemeru 42 mmprístup do ťažko prístupných miest pomocou diaľkového ovládania Bowdenovým lankom (dĺžka 610 mm), napr. pre Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Čísla materiálu

Položka č. G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 76540001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.