text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kladivo s gumovým zložením L.350mm 780g 90Shore


Vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore AApodľa DIN 5128-90S leštenou jaseňovou rukoväťou.

Položka č. G1250.750.001
Dizajn Gumové kladivo
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 350
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Gumové kladivo
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 350
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 75
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Celková hmotnosť (g) 780
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Guma
S vyťahovačom nechtov Nie
S ochranou tyčiniek Nie
S držiakom nechtov Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 770
HS kód 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Popis

Vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore AApodľa DIN 5128-90S leštenou jaseňovou rukoväťou.

Čísla materiálu

Položka č. G1250.750.001
EAN 4018754041251
UBB 203112038203
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 70140003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.