text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kladivo s gumovým zložením D.350mm 527g 90Shore


Vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore AApodľa DIN 5128-90S leštenou jaseňovou rukoväťou.

Položka č. G1250.650.001
Dizajn Gumové kladivo
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 350
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 65
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Gumové kladivo
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 350
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 65
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Celková hmotnosť (g) 527
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Guma
S vyťahovačom nechtov Nie
S ochranou tyčiniek Nie
S držiakom nechtov Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 507
HS kód 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Popis

Vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore AApodľa DIN 5128-90S leštenou jaseňovou rukoväťou.

Čísla materiálu

Položka č. G1250.650.001
EAN 4018754041244
UBB 203112038120
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 70140002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.