text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kľúč na vypúšťacie zátky 1058 8-10 M


ohnuté8 a 10 mm vonkajšie štvorhranypre vypúšťacie zátky na vani, prevodovke, diferenciáli

Položka č. G1625.001.058
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 230
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 230
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Nie
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 314
HS kód 8204110000
Type Oil Service Spanner

Popis

ohnuté8 a 10 mm vonkajšie štvorhranypre vypúšťacie zátky na vani, prevodovke, diferenciáli

Čísla materiálu

Položka č. G1625.001.058
EAN 4018754030019
UBB 203183011634
UNSPSC 27111729
Číslo materiálu výrobcu 44730810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.