text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille inžinierske kladivo s oceľovou hlavou s rukoväťou z hikórie 300mm 300g


kovové objímky na prebíjanie poskytujú vynikajúcu ochranu proti „netrafeniu “ergonomicky tvarovaná, dvojito zahnutá rukoväť z hikoru lakovaný koniec rukoväte zlepšuje úchopspĺňa normu DIN 1041DIN a informácie o hmotnosti sú vyrazené do hlavy kladiva

Položka č. 2H097212
Dizajn Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 300
Materiálová tyč Drevo
Magnetické Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 300
Materiálová tyč Drevo
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Hmotnosť hlavy (g) 300
Celková hmotnosť (g) 400
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Iné
S vyťahovačom nechtov Nie
S ochranou tyčiniek Nie
S držiakom nechtov Nie
Značka Stahlwille
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

Popis

kovové objímky na prebíjanie poskytujú vynikajúcu ochranu proti „netrafeniu “ergonomicky tvarovaná, dvojito zahnutá rukoväť z hikoru lakovaný koniec rukoväte zlepšuje úchopspĺňa normu DIN 1041DIN a informácie o hmotnosti sú vyrazené do hlavy kladiva

Čísla materiálu

Položka č. 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 70110010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.