text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rubbercompositiehamer L.380mm 1220g 90Shore


Vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore AApodľa DIN 5128-90S leštenou jaseňovou rukoväťou.

Položka č. G1250.950.001
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 380
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 90
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 380
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 90
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1220
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Rubber
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1190
Goederencode 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Popis

Vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore AApodľa DIN 5128-90S leštenou jaseňovou rukoväťou.

Čísla materiálu

Položka č. G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 70140004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.