Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
G0540.056.010
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
Stahlwille Extension 560/10IMP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G0540.056.010
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Štvorhranná tyč
20 mm (3/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Štvorhranná tyč
20 mm (3/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1032
HS kód
8466103800
Type
Impact Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0540.056.010
EAN
4018754017331
UBB
203122321417
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
35010002