text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Engineers Hammer oceľová hlava Hickory násada 380mm 1,5kg


kovové objímky poskytujú vynikajúcu ochranu proti „netrafeniu“ ergonomicky navrhnuté, dvojito tvarované hikóriové rukoväte lakovaný koniec rukoväte zlepšuje úchopspĺňa normu DIN 1041DIN a závažie je vyrazené do hlavy kladiva

Položka č. 3Z604787
Dizajn Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 380
Materiálová tyč Drevo
Magnetické Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 380
Materiálová tyč Drevo
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Hmotnosť hlavy (g) 1500
Celková hmotnosť (g) 1617
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Iné
S vyťahovačom nechtov Nie
S ochranou tyčiniek Nie
S držiakom nechtov Nie
Značka Stahlwille
Type 10961 1500 G SCHLOSSERHAMMER

Popis

kovové objímky poskytujú vynikajúcu ochranu proti „netrafeniu“ ergonomicky navrhnuté, dvojito tvarované hikóriové rukoväte lakovaný koniec rukoväte zlepšuje úchopspĺňa normu DIN 1041DIN a závažie je vyrazené do hlavy kladiva

Čísla materiálu

Položka č. 3Z604787
EAN 4018754306947
UBB 500696177723
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 70110016
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.