text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronická dielenská skúšačka SENSOTORK® Meranie r.4-200N-m Vnútorný štvorhran 1/2“


Elektronická skúšačka krútiaceho momentu pre momentové kľúče, ktorá sa skladá z: snímača (patent)držiaka zobrazovacej jednotky (registrovaný dizajn)statívu pre zobrazovaciu jednotku (s 1. 5 m kábla)špirálový kábelnapájací adaptér (110 V - 230 V s vymeniteľnými zásuvkovými adaptérmi) alebo je možné priame pripojenie na 12 V napájanie v auteštvorcový adap

Položka č. G0690.770.021
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/8 palca
Max. krútiaci moment (Nm) 200
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/8 palca
Max. krútiaci moment (Nm) 200
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10500
Type Torque Tester

Popis

Elektronická skúšačka krútiaceho momentu pre momentové kľúče, ktorá sa skladá z: snímača (patent)držiaka zobrazovacej jednotky (registrovaný dizajn)statívu pre zobrazovaciu jednotku (s 1. 5 m kábla)špirálový kábelnapájací adaptér (110 V - 230 V s vymeniteľnými zásuvkovými adaptérmi) alebo je možné priame pripojenie na 12 V napájanie v auteštvorcový adaptér pohonu (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)súprava na pripevnenie jednotky na pracovný stôl alebo stenu v horizontálnej alebo vertikálnej skúšobnej polohena použitie v smere a proti smeru hodinových ručičiekmerné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbtľahko vymeniteľné snímače sa k držiaku pripevňujú pomocou bezpečnostného zámku QuickReleasenízke bočné sily vďaka nízkoprofilovým snímačomautomatická detekcia snímačaflexibilný a užívateľsky prívetivý, pretože jednotku možno používať v horizontálnej alebo vertikálnej polohe a zobrazovaciu jednotku možno umiestniť do mnohých polôhdodatočný statív s 1,5 m káblom na upevnenie zobrazovacej jednotky na uľahčenie vizuálneho monitorovania pri použití dlhších momentových kľúčovobzvlášť široký rozsah merania od cca. 2 % až 100 % menovitej hodnotysoftvér č. 7759-4 vrátane rozbočovača USB a kábla jack umožňuje prenášať namerané hodnoty do počítača na dokumentáciu (nie je potrebný samostatný zdroj napájania, napájanie prichádza z počítača)počas rekalibrácie jednotlivých snímačov zostáva samotný tester krútiaceho momentu na mieste na ďalšie použitieširoký rozsah použitia (-20 °C až +60 °C)vyhovuje DIN 51309, trieda 2 a DKD-R 10-8s certifikátmidodáva sa v pevnej plastovej krabici. QuickRelease Rýchla výmena a pevné zaistenie snímačov vďaka bezpečnostnému zámku QuickRelease. Vymeniteľné štvorhranné nástavce: Sada vymeniteľných štvorhranných adaptérov je pohodlne uložená v montážnom bloku pre rôzne veľkosti pohonov.

Čísla materiálu

Položka č. G0690.770.021
EAN 4018754181162
UBB 500504179846
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96521083
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.