text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronická dielenská skúšačka SENSOTORK® Meranie r.2-100N-m Vnútorný štvorhran 3/8“


Elektronický tester krútiaceho momentu pre momentové kľúče, ktorý sa skladá z:snímača (patent)držiakadispleja (registrovaný dizajn)statívu pre displej (s 1. 5 m kábla)špirálový kábelnapájací adaptér (110 V - 230 V s vymeniteľnými zásuvkovými adaptérmi) alebo možnosť priameho pripojenia na 12 V napájanie v auteštvorcový adaptér (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W,

Položka č. G0690.077.072
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/8 palca
Max. krútiaci moment (Nm) 100
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/8 palca
Max. krútiaci moment (Nm) 100
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10000
Type Torque Tester

Popis

Elektronický tester krútiaceho momentu pre momentové kľúče, ktorý sa skladá z:snímača (patent)držiakadispleja (registrovaný dizajn)statívu pre displej (s 1. 5 m kábla)špirálový kábelnapájací adaptér (110 V - 230 V s vymeniteľnými zásuvkovými adaptérmi) alebo možnosť priameho pripojenia na 12 V napájanie v auteštvorcový adaptér (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-2-2W, č. 7707-3W)súprava na pripevnenie prístroja na pracovný stôl alebo stenu v horizontálnej alebo vertikálnej skúšobnej polohena použitie v smere a proti smeru hodinových ručičiekmeracie jednotky: N-m, ft-lb, in-lbtjednoducho vymeniteľné snímače sa k držiaku pripevňujú pomocou bezpečnostného zámku QuickReleasenízke bočné sily vďaka nízkoprofilovým snímačomautomatická detekcia snímačaflexibilný a užívateľsky prívetivý, pretože jednotku možno používať v horizontálnej alebo vertikálnej polohe a zobrazovaciu jednotku možno umiestniť do mnohých polôhdodatočný statív s 1,5 m káblom na upevnenie zobrazovacej jednotky na uľahčenie vizuálneho monitorovania pri použití dlhších momentových kľúčovobzvlášť široký rozsah merania od cca. 2 % až 100 % menovitej hodnotysoftvér č. 7759-4 vrátane rozbočovača USB a kábla jack umožňuje prenášať namerané hodnoty do počítača na dokumentáciu (nie je potrebný samostatný zdroj napájania, napájanie prichádza z počítača)počas rekalibrácie jednotlivých snímačov zostáva samotný tester krútiaceho momentu na mieste na ďalšie použitieširoký rozsah použitia (-20 °C až +60 °C)vyhovuje DIN 51309, trieda 2 a DKD-R 10-8s certifikátmidodáva sa v pevnej plastovej krabici. QuickRelease Rýchla výmena a pevné zaistenie snímačov vďaka bezpečnostnému zámku QuickRelease. Vymeniteľné štvorhranné nástavce: Sada vymeniteľných štvorhranných adaptérov je pohodlne uložená v montážnom bloku pre rôzne veľkosti pohonov.

Čísla materiálu

Položka č. G0690.077.072
EAN 4018754155781
UBB 500500109383
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96521072
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.