text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 24 x 27 mm dĺžka 280 mm pochrómovaný


Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých r

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 280
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 280
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Type 10 24 X 27

Popis

Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Čísla materiálu

Položka č. G0220.024.027
EAN 4018754018000
UBB 203120163951
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40032427

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.