text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dva dvojité prísavné zdviháky


odsávací uzáver #O, 120 mmmechanické pôsobenie s bezpečnostnými zámkamišpeciálny ABS-plastoddajný olejom a kyselináms drážkami na pásy v rukovätinosnosť 60 kg

Položka č. G1300.011.352
Priemer hlavy (mm) 120
Materiál Plast
Maximálna nosnosť (kg) 60
Priemer sacieho kotúča (mm) 120
Počet hlavíc 2
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer hlavy (mm) 120
Materiál Plast
Maximálna nosnosť (kg) 60
Priemer sacieho kotúča (mm) 120
Počet hlavíc 2
Pohyblivá hlavica Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1255
HS kód 8205598000
Type Suction Jack

Popis

odsávací uzáver #O, 120 mmmechanické pôsobenie s bezpečnostnými zámkamišpeciálny ABS-plastoddajný olejom a kyselináms drážkami na pásy v rukovätinosnosť 60 kg

Čísla materiálu

Položka č. G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Číslo materiálu výrobcu 74280001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.