text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Skrutkovač s drážkou 0,8 x 4 mm 100 mm Čepeľ 185 mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chrómová zliatinová oceľ, matne pochrómovanáčierny hrot s 2-zložkovou rukoväťou

Položka č. 6A160066
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 4
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Stahlwille
Model DRALL+
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 4
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Popis

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chrómová zliatinová oceľ, matne pochrómovanáčierny hrot s 2-zložkovou rukoväťou

Čísla materiálu

Položka č. 6A160066
EAN 4018754277155
UBB 500654006609
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 46203040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.