text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm drážkovanie


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.181.080
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1178
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Embalado por 1

Especificaciones

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1178
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 50
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descripción

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.