text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier 5 mm Zeskant C 6,3 L.25mm


Article number G0555.001.302
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
Goederencode 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Article numbers

Article number G0555.001.302
EAN 4018754011087
UBB 203122420250
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  08090005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.