Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0596.004.058
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
Stahlwille Bitový skrutkovač 10 mm L.35mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Pre skrutky s vnútorným šeshranom, pre úderový skrutkovaè è. 4030
Celý popis
Položka č.
G0596.004.058
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
35
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
10
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
35
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.375
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
22
Type
Hex Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0596.004.058
EAN
4018754012169
UBB
203122680879
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08420010