Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0585.001.244
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
Stahlwille Bitový skrutkovač 0,8 x 4,0 mm Hex E 6,3 D.50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G0585.001.244
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
4
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
4
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
9
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0585.001.244
EAN
4018754011797
UBB
203122426521
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08300840