Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0559.001.358
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
Stahlwille Bit skrutkovač Veľkosť Hex C 8 D.28mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Pre skrutky XZN®, s vnútorným ozubením.
Celý popis
Položka č.
G0559.001.358
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
8
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
10
Type
Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0559.001.358
EAN
4018754114726
UBB
203122725500
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08200012