Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0561.001.434
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
Stahlwille Bit skrutkovač T 50 Hex C 8 D.35mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Pre skrutky s vnútorným TORX®-om.
Celý popis
Položka č.
G0561.001.434
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
35
Veľkosť (TX)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
35
Veľkosť (TX)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.313
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
14
Type
Torx Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0561.001.434
EAN
4018754011384
UBB
203122419369
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08140050