text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit skrutkovač s nástrčkou 2 mm Hex C 6,3 D.34mm


pre vnútorné šesťhranné skrutkyna ovládanie nastavovacích skrutiek na momentových kľúčoch č. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Položka č. G0555.001.299
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Šírka kľúča (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 34
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Šestihran
Šírka kľúča (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 34
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4
HS kód 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

pre vnútorné šesťhranné skrutkyna ovládanie nastavovacích skrutiek na momentových kľúčoch č. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Čísla materiálu

Položka č. G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 08090002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.