Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0555.001.301
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
Stahlwille Bit skrutkovač 4 mm Hex C 6,3 D.25mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DIN 7426/ISO 3109, pre skrutky s vnútorným šeshranom, extra tvrdé.
Celý popis
Položka č.
G0555.001.301
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
4
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
4
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
4
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0555.001.301
EAN
4018754011070
UBB
203122420177
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08090004