text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit skrutkovač 2,0 x 12 mm Hex 3/8“ L.40mm


Pre skrutky so zárezom, pre úderový skrutkovaè è. 4030.

Položka č. G0594.004.043
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.375
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 20
Type Slotted Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Položka č. G0594.004.043
EAN 4018754012084
UBB 203122679806
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 08400020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.