text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit skrutkovač 1,6 x 8,0mm Hex E 6,3 L.50mm


Položka č. G0585.001.250
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.6
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.6
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 14
Type Slotted Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Položka č. G0585.001.250
EAN 4018754011858
UBB 203122427107
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 08301680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.