text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit skrutkovač 1,4 x 9 mm Hex 3/8“ L.40mm


Pre skrutky so zárezom, pre úderový skrutkovaè è. 4030.

Položka č. G0594.004.041
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 9
Hrúbka čepele (mm) 1.4
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 9
Hrúbka čepele (mm) 1.4
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.375
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 19
Type Slotted Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Položka č. G0594.004.041
EAN 4018754012053
UBB 203122679640
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 08400014
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.