Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0594.004.044
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
Stahlwille Bit skrutkovač 1,5 x 13 mm Hex 3/8“ L.40mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G0594.004.044
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
13
Hrúbka čepele (mm)
1.5
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
13
Hrúbka čepele (mm)
1.5
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.375
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
24
HS kód
8207903000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0594.004.044
EAN
4018754012060
UBB
203122679988
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08400015