My Favorites
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
G1999.001.915
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
Stahlwille Akcia - Ručné náradie 730NR/20K
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G1999.001.915
Celková dĺžka (mm)
558
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Šírka hlavy (mm)
81
Výška hlavy (mm)
66
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2.2
Type
Torque Wrench
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
558
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Šírka hlavy (mm)
81
Výška hlavy (mm)
66
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2.2
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1999.001.915
EAN
4018754189687
UBB
500503113366
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
91501820