text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ráčnový adaptér 522 1/2 palca obojstranný 20 zubov 522


Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Položka č. G0439.000.522
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 67.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.5
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 67.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.5
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.7
Testované podľa ISO 3316 Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 310
HS kód 8466103800
Type Ratchet Adapter

Popis

Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Čísla materiálu

Položka č. G0439.000.522
EAN 4018754013203
UBB 203122369028
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 13140000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.