My Favorites
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
Vozíky na náradie
Vozíky na náradie
8F995078
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
Stahlwille 93/6 A Tool Trolley 6-Drawer 500kg Steel Black 87.7 x 100 x 48.1cm
Pridať do katalógu
Položka č.
8F995078
Šírka
877
Výška
1000
Hĺbka
481
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
877
Výška
1000
Hĺbka
481
Ochrana povrchu
Iné
Materiál
Iné
Počet zásuviek
6
S brzdou
Áno
So zásuvkami
Áno
Značka
Stahlwille
Ral
7016
Model
93/6 A
Type
Tool Trolley
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
dvojstupňová bezpečnostná koncepcia:1. centrálne uzamykanie pomocou cylindrického zámku s výklopným kľúčom2. odolnosť proti prevrhnutiu - nie je možné vytiahnuť niekoľko zásuviek naraz2 rukoväteceloplošná ochrana proti nárazuodolná plastová vanička z ABS s priehradkami na drobné dielykolesá s hladkým chodom odolné proti olejom a kyselinám (D.125 mm) s ochrannými krytmi závitov na ochranu ložísk pred nečistotami a závitmi, s dvoma aretačnými brzdamiobojstranný vzor otvorov pre háčiky č. 8031-8041, napr. pre väčšie náradiemožno vybaviť štandardnými vložkami STAHLWILLE a TCS6 ľahko vyberateľných zásuviek (čierna, RAL 9005) s plným výsuvom (370 mm) a vedením klietky s guľôčkovými ložiskamis držiakom papierových roliekmožno vybaviť vložkami STAHLWILLE TCS (na zásuvku 1 x 3/3)
Čísla materiálu
Položka č.
8F995078
EAN
4018754327508
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
81200154