text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-3 Rýchloupínací bezpečnostný zámok pre momentový kľúč 730D/20-40 č. 3 dĺžka 35 mm


zabraňuje zámene vkladacích nástrojovsystém je zaistený na hlave momentového kľúča pomocou bezpečnostnej skrutkypo nasadení ochranného systému je možné nasadiť vkladací nástroj, ale nie ho vybrať, pretože samotné odblokovacie tlačidlo QuickRelease je zaistenépo odstránení bezpečnostnej skrutky, momentový kľúč sa opäť stane štandardným univerzálnym nárad

Položka č. G0698.071.613
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 11
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 11
Model 7161-3
Type 7161-3 QR-VERSCHLUSS 14X18

Popis

zabraňuje zámene vkladacích nástrojovsystém je zaistený na hlave momentového kľúča pomocou bezpečnostnej skrutkypo nasadení ochranného systému je možné nasadiť vkladací nástroj, ale nie ho vybrať, pretože samotné odblokovacie tlačidlo QuickRelease je zaistenépo odstránení bezpečnostnej skrutky, momentový kľúč sa opäť stane štandardným univerzálnym náradímbezpečnostnú skrutku možno nasadiť a odstrániť pomocou skrutkovača TORX® so stredovým otvorom v hrote (č. 4656, veľkosť T20, kód 46 56 30 20) alebo bitovej skrutkovacej vložky so stredovým otvorom v hrote (č. 1442, veľkosť T20, kód 08 16 00 20)

Čísla materiálu

Položka č. G0698.071.613
EAN 4018754230075
UBB 500623936605
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 54100072
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.