text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-1 Rýchloupínací bezpečnostný zámok pre momentový kľúč série 714/1-4 č. 1 dĺžka 26 mm


zabraňuje zámene vkladacích nástrojovsystém je zaistený na hlave momentového kľúča pomocou bezpečnostnej skrutkypo nasadení ochranného systému je možné nasadiť vkladací nástroj, ale nie ho vybrať, pretože samotné odomykacie tlačidlo QuickRelease je zaistenépo odstránení bezpečnostnej skrutky, momentový kľúč sa opäť stane štandardným univerzálnym náradím

Položka č. G0698.071.611
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4
Model 7161-1
Type 7161-1 QR-VERSCHLUSS 9X12S

Popis

zabraňuje zámene vkladacích nástrojovsystém je zaistený na hlave momentového kľúča pomocou bezpečnostnej skrutkypo nasadení ochranného systému je možné nasadiť vkladací nástroj, ale nie ho vybrať, pretože samotné odomykacie tlačidlo QuickRelease je zaistenépo odstránení bezpečnostnej skrutky, momentový kľúč sa opäť stane štandardným univerzálnym náradímbezpečnostnú skrutku možno nasadiť a odstrániť pomocou skrutkovača TORX® so stredovým otvorom v hrote (č. 4656, veľkosť T20, kód 46 56 30 20) alebo bitovej skrutkovacej vložky so stredovým otvorom v hrote (č. 1442, veľkosť T20, kód 08 16 00 20)

Čísla materiálu

Položka č. G0698.071.611
EAN 4018754230051
UBB 500623936456
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 54100070
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.