text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip A11 1.3mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 Bkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, vkladanie a vyberanie vonkajších krúžkov na hriadeľoch alebo nápraváchkované kvapkové kovanievalcové presné hroty so zatváracou pružinouchrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Položka č. 3Z933736
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 10 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Bkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, vkladanie a vyberanie vonkajších krúžkov na hriadeľoch alebo nápraváchkované kvapkové kovanievalcové presné hroty so zatváracou pružinouchrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Čísla materiálu

Položka č. 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65464111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.