text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Chrome Plated 130mm


DIN 5256 Dkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, vkladanie a vyberanie vnútorných krúžkov do vyvŕtaných otvorovklepové kovanécylindrické presné hrotychrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Položka č. 1X592453
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 8 - 13
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 Dkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, vkladanie a vyberanie vnútorných krúžkov do vyvŕtaných otvorovklepové kovanécylindrické presné hrotychrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Čísla materiálu

Položka č. 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65444101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.