text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip J21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5256 Dkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, vkladanie a vyberanie vnútorných krúžkov do vyvŕtaných otvorovkvapkové kovaniecylindrické presné hrotychrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Položka č. 7K596264
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
HS kód 82032000
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 Dkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, vkladanie a vyberanie vnútorných krúžkov do vyvŕtaných otvorovkvapkové kovaniecylindrické presné hrotychrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Čísla materiálu

Položka č. 7K596264
EAN 4018754333646
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65444121
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.