Pomac Automation B.V.
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0563.001.440
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
Stahlwille 5-hviezdicový bitový skrutkovač Hex C 6,3 L.26mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
s dutým hrotompre vnútorné päťhviezdičkové skrutky so strediacim kolíkom
Celý popis
Položka č.
G0563.001.440
Skrutkovací systém
T-hviezda s kolíkom (Torx TR)
Celková dĺžka (mm)
26
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
T-hviezda s kolíkom (Torx TR)
Celková dĺžka (mm)
26
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
s dutým hrotompre vnútorné päťhviezdičkové skrutky so strediacim kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
G0563.001.440
EAN
4018754153947
UBB
500500106157
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08161010