text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 432 VDE adaptér 3/8„ štvorhranný pohon 1/2“ štvorhranný pohon oceľový chrómovaný 68mm dĺžka


3/8„ vnútorný štvorhran až 1/2“ vonkajší štvorhran (10 x 12,5 mm)HPQ® vysokopevnostná oceľ, pochrómovanáVDE izolácia do 1000 VDIN EN 60900Ochranná izolácia podľa IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Položka č. 8Z321891
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 68
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 9.525
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 68
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 9.525
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.7
Testované podľa ISO 3316 Nie
Značka Stahlwille
Model 432 VDE
Type 432 VDE

Popis

3/8„ vnútorný štvorhran až 1/2“ vonkajší štvorhran (10 x 12,5 mm)HPQ® vysokopevnostná oceľ, pochrómovanáVDE izolácia do 1000 VDIN EN 60900Ochranná izolácia podľa IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Položka č. 8Z321891
EAN 4018754286164
UBB 500696171940
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12030005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.