text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 12615N N-NR.1


pozinkovanýmechanickýna rozštiepenie zadretých alebo príliš utiahnutých matíc do triedy 8nepoškodzuje závitové čapy vreteno je utiahnuté, telo rozštiepovača matíc sa musí zaistiť kľúčom s otvorenou čeľusťou, aby sa zabránilo jeho otáčaniurezný sekáč z vysokokvalitnej legovanej nástrojovej ocele

Položka č. G0985.100.001
Dizajn Mechanický
Celková dĺžka (mm) 90
Maximálny uťahovací moment (Nm) 40
Šírka kľúča (mm) 10 - 18
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Mechanický
Celková dĺžka (mm) 90
Maximálny uťahovací moment (Nm) 40
Šírka kľúča (mm) 10 - 18
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 217
HS kód 8205598000
Model 12615
Type Nut Splitter

Popis

pozinkovanýmechanickýna rozštiepenie zadretých alebo príliš utiahnutých matíc do triedy 8nepoškodzuje závitové čapy vreteno je utiahnuté, telo rozštiepovača matíc sa musí zaistiť kľúčom s otvorenou čeľusťou, aby sa zabránilo jeho otáčaniurezný sekáč z vysokokvalitnej legovanej nástrojovej ocele

Čísla materiálu

Položka č. G0985.100.001
EAN 4018754173129
UBB 500504911537
UNSPSC 27111520
Číslo materiálu výrobcu 71250011
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.