text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4“ bitový račňový skrutkovač L.95mm


pre bitové skrutkovacie vložky s vonkajším šesťhranom 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,31/4“ zásuvky možno použiť s konektorom č. 3115/1 (vonkajší šesťhran a vonkajší štvorhran 1/4")prepínací krúžok na jednoduchú zmenu smeru (ľavý, pravý a pevný)ergonomicky tvarovaná, protišmyková 2-zložková rukoväť na optimálny prenos silyjednoduchá výmena bitov s magn

Položka č. G0920.040.081
Celková dĺžka (mm) 250
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 134
Type Bit Ratchet Screwdriver
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 134
Type Bit Ratchet Screwdriver

Popis

pre bitové skrutkovacie vložky s vonkajším šesťhranom 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,31/4“ zásuvky možno použiť s konektorom č. 3115/1 (vonkajší šesťhran a vonkajší štvorhran 1/4")prepínací krúžok na jednoduchú zmenu smeru (ľavý, pravý a pevný)ergonomicky tvarovaná, protišmyková 2-zložková rukoväť na optimálny prenos silyjednoduchá výmena bitov s magnetickým vnútorným šesťhranomvysoko zaťažiteľný mechanizmus so 48 zubami (pracovný uhol 7,5°)

Čísla materiálu

Položka č. G0920.040.081
EAN 4018754238927
UBB 500623937512
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 18120002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.