text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 967/9 TX XL 1 XL Sada 9 kusov


967/9 TX XL 1 Sada TORX® L-klíčov, dlhá, 9 kusov 3x 967 XL TORX® L-klíče, dlhé: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL TORX® L kľúč, dlhý: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSada L-kľúčov vysokej kvality pre skrutky TORX® so zapustenou hlavou. Čiastočne s guľôčkovým hrotom: guľôčkové zakončenie n

Položka č. 0A563619
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera

Popis

967/9 TX XL 1 Sada TORX® L-klíčov, dlhá, 9 kusov 3x 967 XL TORX® L-klíče, dlhé: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL TORX® L kľúč, dlhý: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSada L-kľúčov vysokej kvality pre skrutky TORX® so zapustenou hlavou. Čiastočne s guľôčkovým hrotom: guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo po ruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým proti opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči. Dodávajú sa v praktickom klipsovom uzávere z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L- kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie.

Čísla materiálu

Položka č. 0A563619
EAN 4013288193520
UBB 500686616649
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024460001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.