text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 24MM


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Cikkszám G0665.240.001
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Šírka kľúča (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 69
Dizajn Prstencová koncovka
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 149
HS kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Leírás

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Cikkszámok

Cikkszám G0665.240.001
EAN 4018754034284
UBB 203125069732
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58224024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.