text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 17MM


Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Objednací číslo G0665.170.001
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Csatlakozási méret 14x18 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Baleno po 1

Specifikace

Kulcsszélesség (mm) 17
Teljes hossz (mm) 64
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Csatlakozási méret 14x18 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 133
Árucikk kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Popis

Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0665.170.001
EAN 4018754034239
UBB 203125069245
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58224017
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.