text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN INS TOOL733 22MM


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Položka č. G0666.220.001
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 53
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 89
HS kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Popis

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Čísla materiálu

Položka č. G0666.220.001
EAN 4018754034437
UBB 203125075341
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 58231022
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.